エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズ

エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズ - トーヨーコーケン(TKK)エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズ - トーヨーコーケン(TKK)エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズ - トーヨーコーケン(TKK)エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズ - トーヨーコーケン(TKK)エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズ - トーヨーコーケン(TKK)エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズ - トーヨーコーケン(TKK)

過負荷・過電流状態、過頻度状態などを自己判断、自動停止/自動復帰して、故障・事故の未然防止を図ります。
ブレーキ装置:メーカー独自のメカニカルブレーキと電子制御によるブレーキの併用で、より確実な荷の停止ができます。

仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)20電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)15モータ出力(W)800内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ワイヤロープには必ずメーカー標準付属のスプリングエンドを取付けてご使用ください。
※シングルリモコンタイプをダブルリモコンタイプに仕様変更することはできません。
※無線操作のタイプは、オプションの非常停止付きペンダントスイッチでの操作も可能ですが、ペンダントスイッチと無線送信機のどちらかでの操作になります。
※排出側のワイヤロープが邪魔になる場合には、オプションのロープリールとの併用をご検討ください。
※なお、ロープリールはシングルリモコンタイプかダブルリモコンタイプのベビーワインダーとしか連動できませんのでご注意ください。
※また、ベビーワインダーの無線送信機とのペアリング(無線の設定)も必要です。
※標準よりも長いワイヤロープをご使用の場合、揚程に対応した荷重を限度としてご使用ください。
※車上渡しの商品となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
定格荷重(kg)
使用ワイヤロープ
操作方式
巻上速度(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14832049BW-E200 (6×32m仕様)非常停止付きペンダントスイッチ200Φ6×32m有線操作タイプ【低速】6【高速】20
600,000
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14832058BW-E200 (6×52m仕様)非常停止付きペンダントスイッチ200Φ6×52m有線操作タイプ【低速】6【高速】20
620,000
519,800
571,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14832067BW-E300 (6×32m仕様)非常停止付きペンダントスイッチ300Φ6×32m有線操作タイプ【低速】4【高速】12
610,000
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14832076BW-E200R (6×32m仕様)無線送信機 1個200Φ6×32mシングルリモコンタイプ【低速】6【高速】20
660,000
549,800
604,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14832085BW-E200R (6×52m仕様)無線送信機 1個200Φ6×52mシングルリモコンタイプ【低速】6【高速】20
680,000
559,800
615,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14832101BW-E300R (6×32m仕様)無線送信機 1個300Φ6×32mシングルリモコンタイプ【低速】4【高速】12
670,000
559,800
615,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14832110BW-E200WR (6×32m仕様)専有ボタン付き無線送信機 2個200Φ6×32mダブルリモコンタイプ【低速】6【高速】20
730,000
599,800
659,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14832119BW-E200WR (6×52m仕様)専有ボタン付き無線送信機 2個200Φ6×52mダブルリモコンタイプ【低速】6【高速】20
750,000
619,800
681,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14832128BW-E300WR (6×32m仕様)専有ボタン付き無線送信機 2個300Φ6×32mダブルリモコンタイプ【低速】4【高速】12
740,000
599,800
659,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする