足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ

足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ - トーヨーコーケン(TKK)足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ - トーヨーコーケン(TKK)足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ - トーヨーコーケン(TKK)足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ - トーヨーコーケン(TKK)

高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)
床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。

用途足場材荷揚用のウインチとして仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック付属品専有ボタン付き無線送信機 2個電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)30ロープ径(Φmm)5定格荷重(kg)150電源コード2mm2×3芯×5m使用ワイヤロープΦ5×60mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)30操作方式ダブルリモコンタイプ巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43巻取長さ(m)66モータ出力(W)937内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※有線操作タイプを無線操作のタイプに仕様変更できません。
※シングルリモコンタイプをダブルリモコンタイプに仕様変更することはできません。
※無線操作のタイプは、オプションの非常停止付きペンダントスイッチでの操作も可能ですが、ペンダントスイッチと無線送信機のどちらかでの操作になります。
※3台の無線送信機で複数の足場ボーイを操作することはできません。
※設置に必要なクランプなどは付属しておりませんので別途ご購入ください。
※本機を設置パターン画像以外の姿勢で使用すると故障の原因になりますのでご遠慮ください。
※車上渡しの商品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14831979MA-E900WR (60m)
655,000
539,800
593,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする