日本マタイ
べたがけ栽培用不織布
防虫、霜よけに最適、畑を覆うベタ掛け資材です。
不織布は作物の上に直に掛けてベタ掛けします。
上から水やりもできます。
透光性、通気性、透水性に優れたベタ掛け資材です。
用途
べたがけ栽培不織布。
材質
ポリプロピレン
色
白
寸法(m)
1.35×10
光線透過率(%)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14832548
1.35MX10M
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください