曜日別特売

アイデアBAG

アイデアBAG - 日本マタイアイデアBAG - 日本マタイ

野菜や果実の収穫に折りたたんで収納できる軽くて便利な万能バッグです。
約200gと軽量で、肩が痛くなりにくい肩当てチューブ付きです。
補強ベルト加工を施してあり、丈夫です。
収納に場所をととらない折り畳みタイプです。

用途野菜や果実の収穫・農作業道具入れ・家庭菜園など。材質本体・ロープ;ポリプロピレン,骨組み;鉄線,ホースチューブ;PVC茶色質量(g)(約)200サイズ(cm)(約)直径30×高さ30長さ(cm)持ち手ロープ:(約)120内容量1個
注意
※火気に近づけないでください。
※刃物や先端が鋭利なものを入れると破袋する場合がございます。
※屋外に長期放置しますと強度劣化を起こし破袋する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1483255730cmx30cm
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする