イノベックス(旧:ダイオ化成)
お徳用防虫網 1818
一般的な網戸の網目(18メッシュ)です。
一般的な網目の18メッシュです。
用途
網戸張り替え用防虫網。
色
ホワイトグレー
長さ(m)
30
幅(cm)
91
メッシュ
18×18
網目(mm)
1.15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14832460
91CMX30M WGY
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください