アンティーク風ブリキポット

アンティーク風ブリキポット - グリーンハウスアンティーク風ブリキポット - グリーンハウス

アンティーク風の仕上がりが、瑞々しいグリーンを引き立てます。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
ダブルポット型のアンティーク風ブリキポットです。
連鉢用なので1つのポットに3号ポットが2個入ります。

用途フラワーポット/プランター。仕様底穴なし材質ブリキ,木タイプ2連バケツ使用可能ポット連鉢用(3号×2)サイズ(mm)幅220×奥行110×高さ95(170)内容量1個
注意
※当シリーズは風合いを出す為に、特殊な薬品を使って塗装をしております。
※雨や水によって本体が白く変色することがあります。
※素材の特性上、水漏れする可能性があります。
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、105ページの商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148322162366-B 2レンバケツ
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする