曜日別特売

カラーリボンバスケット L

カラーリボンバスケット L - グリーンハウス
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

大人気リボンバスケットにカラフルバージョンが登場しました。
2023年総合カタログスタンダード商品です。
使いやすさはそのままに空間の彩に大活躍です。

用途フラワーポット/プランター。仕様号数:寄3×3材質木(杉)、綿寸法(mm)径215×高さ105オレンジ対応ライナー:あり、底穴:なし内容量1個
注意
※2023年GREENHOUSE総合カタログ、61ページ掲載の商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148324265093-OR
オープン
899
値下げ
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする