グリーンハウス
カラーリボンバスケット S
大人気リボンバスケットにカラフルバージョンが登場しました。
2023年総合カタログスタンダード商品です。
使いやすさはそのままに空間の彩に大活躍です。
用途
フラワーポット/プランター。
適合
フォーム:01/06
材質
木(杉),綿
色
イエロー
対応
ライナー:あり、底穴:なし
サイズ(mm)
120径×110高さ
号数
3.5
内容量
1個
注意
※2023年GREENHOUSE総合カタログ、39ページ掲載の商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14832408
5091-YE
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください