グリーンハウス
2.5寸多肉用ポット缶
淡いパステルカラーが可愛らしいシリーズです。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
多肉植物やサボテンを植えやすい2.5寸サイズです。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり,ライナー付
材質
ブリキ
使用可能ポット
2.5号用
サイズ(mm)
95×85×高さ70
内容量
1個
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、107ページの商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14832320
4143-BL ブルー
ブルー
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14832329
4143-PK ピンク
ピンク
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください