サンナップ
フードボウルクラフト
材質/バージンパルプ100%
用途
丼や麺類などテイクアウトに最適なクラフトタイプ紙容器です。
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14829328
FB5620K
563
62.5
129
105.2
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
14829337
FB7020K
700
66
142.3
118.1
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
14829346
FB9020K
910
85
142.3
113.1
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください