サンナップ
エアウォールカップクラフト
材質/バージンパルプ100%
用途
紙製スリーブを装着しエアー層を形成することで、外に熱が伝わりにくい。温かい飲み物などに最適です。
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14829416
C2625EWKC
260
93.4
79
49.6
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
14829425
C3425EWKC
340
105.2
85
52.4
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください