厚紙タフカップ

厚紙タフカップ - サンナップ厚紙タフカップ - サンナップ厚紙タフカップ - サンナップ

材質/バージンパルプ100%、内外面ポリエチレンラミネート加工

用途両面ラミネート仕様なのでコールドドリンクにも安心。厚紙だから手に持って熱を伝えにくくホットドリンクにも使えます。内容量1袋(50個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
容量(オンス)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14829739AC2850APP28094.579.6951.9
オープン
699
769(税込)
当日出荷
14829748AC4050APP400116.284.61458.9
オープン
899
989(税込)
当日出荷
14829757AC5250APP520135.589.71760.5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする