サンナップ
FMXペーパーカップロゴスパーク
材質/バージンパルプ100% 内面ポリエチレンラミネート加工
用途
シンプルなLOGOSParkロゴは使用シーンを選ばず使えます。水、砂糖、米、小麦粉の簡易目盛り付きでアウトドアや災害時に便利に使えます。
容量(mL)
205
高さ(mm)
79.3
口径(Φmm)
72.6
容量(オンス)
7
底径(Φmm)
51.5
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14829441
C2025LP
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください