曜日別特売

FMXエンボスカップロゴスパーク

FMXエンボスカップロゴスパーク - サンナップ

材質/バージンパルプ100%(エンボス紙二重加工) 内面PEラミ

用途エンボススリーブを巻き付けた断熱性能の高いカップです。ダークカラーがひときわ目を引くLOGOSParkブランド製品FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153容量(mL)260容量(オンス)8高さ(mm)93.4口径(Φmm)79底径(Φmm)49.7内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
容量(オンス)
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14829450C2610ELP260879
320
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする