曜日別特売

厚紙カップハート

厚紙カップハート - サンナップ
(1件のレビュー)

材質/バージンパルプ100%

用途丈夫で変形しにくい強さがありカフェなどで多く使われております。容量(mL)280高さ(mm)94.5口径(Φmm)79.6容量(オンス)9底径(Φmm)51.9内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14829565AC2850HT
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14829565
2026-02-18
用途: 休憩用のホット珈琲タイムに
農・林・水産業

電気ポットで沸かした熱湯での
珈琲にも大丈夫でした。
ただ、指触りは熱いですが
カップが柔らかくなるよりは
助かります。
絵柄も華やかで良きかなと
思いました。
また購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする