サンナップ
デザイナーズカップ タッス
(1件のレビュー)
材質/バージンパルプ100% 内面ポリエチレンラミネート
用途
表面発泡断熱加工により断熱性と結露にも強いカップです。
容量(mL)
272
高さ(mm)
96.3
口径(Φmm)
76.6
容量(オンス)
9
底径(Φmm)
52.5
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14829599
C2750DT
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください