サンナップ
ネクストグリーンペーパーボウル
材質/バージンパルプ100%
用途
森林の保護管理に貢献する森林認証製品、ベーシックで使いやすいサイズです。普段使いやアウトドアにも最適です。
長さ(mm)
160
容量(mL)
410
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14829721
P4106NXG
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください