ピンチョス 6.5mm

ピンチョス 6.5mm - サンナップピンチョス 6.5mm - サンナップ
(1件のレビュー)

材質/ウッド

用途一口サイズの料理に刺しやすい形状です。長さ(mm)65幅(mm)最大4厚さ(mm)1.5内容量1袋(300本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14829206PIW300S
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 料理の盛り付け
飲食業

シンプルな形なので、いろいろな料理に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする