サンナップ
インサートカップホルダーブラウン
材質/ポリプロピレン
用途
インサートカップ用のホルダーです。オフィスや来客用に最適です。
適合
約200ml・約275mlインサートカップ用
材質
ポリプロピレン
全幅(mm)
93
直径×高さ(mm)
74×66
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14829240
ICHL-5BR
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください