曜日別特売

インサートカップ 9オンス

インサートカップ 9オンス - サンナップインサートカップ 9オンス - サンナップ

材質/ポリプロピレン

用途ホットにもコールドにも使える大容量275mLのインサートカップです。オフィスや日常でも使いやすい。容量(mL)275高さ(mm)86.7口径(Φmm)80容量(オンス)9内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14829231IC2750M
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする