サンナップ
98口径サスティナブルクリアカップ
材質/ポリエチレンテレフタレート
用途
MR-PETを約25%中間層に使用しています。口径が大きく持ちやすい商品です。
口径(Φmm)
98.3
再生材使用率(%)
0.25
再生材使用
使用
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
容量(オンス)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14829529
C98-3750SZ
370
100.3
12
53.8
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
14829538
C98-4150SZ
420
108.8
14
53.8
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
14829547
C98-5250SZ
520
122.5
17
58.4
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください