サンナップ
クリアーカップ 545ml
(1件のレビュー)
材質/ポリエチレンテレフタレート
用途
MR-PETを約25%中間層に使用、ロースタック化により収納性も良くなりました。
容量(mL)
545
高さ(mm)
130.4
口径(Φmm)
92
容量(オンス)
18
底径(Φmm)
63
再生材使用率(%)
0.25
再生材使用
使用
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14829511
C5405Z
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください