サンナップ
クリアーカップ ロースタック 420ml
材質/ポリエチレンテレフタレート
用途
MR-PETを約25%中間層に使用、ロースタック化により収納性も良くなりました。
容量(mL)
420
高さ(mm)
125
口径(Φmm)
83
容量(オンス)
14
底径(Φmm)
55.5
再生材使用率(%)
0.25
再生材使用
使用
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14829495
C4020Z
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください