曜日別特売

クリアーカップ 545ml

クリアーカップ 545ml - サンナップ

材質/ポリエチレンテレフタレート

用途MR-PETを約25%中間層に使用しています。大きめサイズなので様々な用途にご使用いただけます。容量(mL)545高さ(mm)130.4口径(Φmm)92容量(オンス)18底径(Φmm)63再生材使用率(%)0.25再生材使用使用内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14829520C5410Z
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする