スギモト産業
ステンレス器械卓子 OA-15B
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製のステンレスワゴンです。溶接仕上げの完成品です。
病院をはじめ、工場や店舗、オフィスなどの様々な場面で活躍します。
用途
※天板フラット 3段
仕様
各段フラット
材質
ステンレス(SUS304)
段数
3段
キャスター(mm)
Φ75
内容量
1台
注意
※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
※商品画像は品番OA-15BSです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14831358
OA-15BL
【L】750×450×850
¥
57,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14831367
OA-15BM
【M】600×450×850
¥
43,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14831376
OA-15BS
【S】450×300×850
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。