スギモト産業
ステンレスワゴン ET-18B
下段カゴ付ワゴンは、病院、介護施設、美容院、病院をはじめ、工場や店舗、オフィスなどの様々な場面で活躍します。
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製のステンレスワゴンです。
用途
※天板三方立ち上がり 2段
仕様
上段三方立ち上がり、下段カゴ付
付属品
カゴ1個
材質
ステンレス(SUS304)
段数
2段
キャスター(mm)
Φ100静音
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
620×420×730(930)
内容量
1台
注意
※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14831681
ET-18B
¥
68,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
1
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません