スギモト産業
ステンレス器械卓子 OA-11
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製のステンレスワゴンです。溶接仕上げの完成品です。
病院をはじめ、工場や店舗、オフィスなどの様々な場面で活躍します。
用途
※天板フラット 2段
仕様
上下段フラット
材質
ステンレス(SUS304)
段数
2段
キャスター(mm)
Φ50
内容量
1台
注意
※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
※商品画像は品番OA-11Mです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14831236
OA-11L
【L】750×450×750
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14831245
OA-11M
【M】600×450×750
¥
27,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14831261
OA-11S
【S】450×300×750
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。