スギモト産業
トレー付ステンレスワゴン
取り外しトレー付ステンレスワゴンです。
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。
用途
※取り外しトレー付
仕様
取り外しトレー付
材質
ステンレス(SUS304)
キャスター(mm)
Φ75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体】455×315×800【トレー】410×290×40
内容量
1台
注意
※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14831717
OA-21
2段
¥
56,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14831726
OA-22A
3段
¥
64,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。