スギモト産業
昔ながらのランドリーカート
溶接仕上げの丈夫な大型ランドリーカートです。
静かなキャスターを採用しており、移動時の音が気になりません。
用途
病院、工場、店舗、オフィスなどの様々な場面で活躍します。
付属品
袋1枚(材質:ターポリン)
材質
ステンレス製
キャスター(mm)
キャスター:Φ100静音
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×800
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14831157
JR-26A
¥
88,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
北海道地方
1
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません