スギモト産業
ステンレスパソコンカート
スライドテーブル付のコンパクトタイプパソコンカートです。
※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
仕様
上段一方柵付、下段三方柵付
その他
スライドテーブル付 ※マウスパッドは付属しません
材質
ステンレス製
段数
2段
キャスター
Φ75(2輪ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×340×920
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14831175
OA-2C
¥
59,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません