曜日別特売

オートクレーブ用ステンレス架台

オートクレーブ用ステンレス架台 - スギモト産業オートクレーブ用ステンレス架台 - スギモト産業

さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製で清潔にご使用いただけます。
オートクレーブ専用架台 2段

用途※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。仕様上下段フラット(上段補強入り)材質ステンレス(SUS304)段数2段キャスター径(Φmm)Φ75静音(2輪ストッパー付)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14831760OA-11H570×570×800
77,000
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14831769OA-11K450×500×750
86,000
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする