曜日別特売

輸送用カゴ台車 樹脂製床板

輸送用カゴ台車 樹脂製床板 - ホワイトバリーン輸送用カゴ台車 樹脂製床板 - ホワイトバリーン輸送用カゴ台車 樹脂製床板 - ホワイトバリーン輸送用カゴ台車 樹脂製床板 - ホワイトバリーン輸送用カゴ台車 樹脂製床板 - ホワイトバリーン輸送用カゴ台車 樹脂製床板 - ホワイトバリーン

日本国内で組立・検品を行っている高品質なカゴ台車です。
折りたたみ可能であるため、保管スペースは使用時の1/3程度となります。
底板は樹脂製で、耐荷重500kgです。表面粉体塗装加工。

用途食品、卸、流通等材質【床板】樹脂製ブルー耐荷重(kg)500表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ 粉体塗装のため、熱や圧力がかかった場合に輸送物や周囲のものに青色の塗料が付着する可能性があります。
※ 車上渡しの商品のため、商品の荷下しはお客様ご自身で行う必要があります。
※ 倉庫より、梱包なしでの出荷となります。
※ 梱包なしでの輸送を行うため、微細な傷や塗装剥げ、へこみ等が見受けられる場合があります。
※ 構造上の問題ではない為、交換対象とはなりません事をご了承ください。
※ 大量にご注文いただいた場合、分納となる場合があります。
※ 特別配送先や地域により、別途運賃がかかる場合や配送できない場合がございます。
※ 積載荷重の範囲内であっても、重量物運搬の際は十分安全にご注意ください。
※ 製品の性質上、寸法・重量表記と異なる場合があります。
※ 製品移動の際は、固定バー又は補強ベルトのご使用をお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼称(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14828741WB-RC-1-1850×650×1,700
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14828750WB-RC-2-11,100×800×1,700
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする