東京サイレン
携帯用ハンドサイレン
携帯用として小型軽量かつ丈夫にできており持ち運びに便利です。電源を使わないため、簡単に警報が出せるサイレンとして好評を頂いております。
質量(kg)
約1.8
サイズ
125
周波数(Hz)
【発音】430
回転数(min
-1
[r.p.m])
【ハンドル】120
音圧(dB/m)
105
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14828707
TS-1004B
¥
36,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください