東京サイレン
ハンドサイレン
戦前より永年使用されている固定用手動式サイレンです。
消防用ポンプ台車、建設現場で簡単に使用できる信号、警報用として使用されております。
質量(kg)
約1.6
サイズ
125
周波数(Hz)
【発音】430
回転数(min
-1
[r.p.m])
【ハンドル】120
音圧(dB/m)
105
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14828698
TS-1004
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください