曜日別特売
モノタロウ

ヘッドライト センサー付

ヘッドライト センサー付 - モノタロウヘッドライト センサー付 - モノタロウヘッドライト センサー付 - モノタロウヘッドライト センサー付 - モノタロウヘッドライト センサー付 - モノタロウヘッドライト センサー付 - モノタロウヘッドライト センサー付 - モノタロウヘッドライト センサー付 - モノタロウ
(1件のレビュー)

センサースイッチが付いているので、手を触れることなくスイッチのON/OFFが可能です。
ノンスリップヘッドバンドを使用し、ヘルメットクリップを4個付属しているので、安心してヘルメットに装着できます。

用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などの暗所作業の照明に付属品ヘルメットクリップx4個材質(本体)ABS本体質量(g)56(電池別)全光束(Lm)強:120/弱:90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×37×40保護等級IPX3光源白色LED適合溝幅(mm)ヘルメット:10まで使用電池単四電池×2(別売)電源タイプ電池式照射角30°連続点灯時間(時間)強:約3/弱:約4内容量1個
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
※ヘルメットの種類・形状によりヘルメットクリップ使用できない場合があります。
※厚みやクリップの劣化などによっても外れてしまうこともあるため、使用前の点検を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14933741MPL2102D
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 夜間作業
株式会社アイデア運輸・通信業

軽くて意外と明るい印象でした。
電池の減りが早いので、繰り返し使用出来る電池を準備した方が良いかもしれません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする