日本マタイ
防草シート用補修テープ 緑
防草シートの重ね箇所のつなぎ、端部のほつれ防止、破れ箇所の補修に利用できます。
防草シートの重ね箇所のつなぎ、端部のほつれ防止、破れ箇所の補修に利用できます。
用途
防草シートの補修や幅つなぎに便利なテープ。
材質
基材;PEクロス,粘着剤;アクリル系粘着剤
幅(mm)
約80
色
緑
長さ(m)
約10
内容量
1個
注意
※ご使用前に試し貼りをおすすめします。汚れや水分を含んでいますと、貼りつきにくくなります。使用直後は粘着力が弱い為取り扱いにご注意ください。
※貼り付けした後は隙間が無いようにしっかり圧着してください。低温環境(5度以下)で使用する場合は、テープがつきにくい場合がございます。しっかり圧着させてください。
※直射日光、暖房器具の近くを避け、涼しい場所で保管してください。絶縁テープではございませんので、目的以外でのご使用はしないでください。シートの材質によっては対応できない物もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14837719
ヤク80mmX10m
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください