日本マタイ
目立ちにくいフェンスネット
景色に馴染み景観を損なわない黒色のフェンスネットです。
黒色なので景観を損なわないだけでなく汚れも目立たちません。
軽量で錆びない簡易柵として使用できます。
用途
野良犬やネコの侵入防止、敷地境界の補助材、不法投棄の抑制。
材質
ポリエチレン
色
黒
寸法(m)
高さ1×長さ20
目合い(mm)
16角目
内容量
1本
注意
※伸縮性のある素材で作られているため、若干サイズが表記と異なる場合があります。
※火気に近づけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14837430
1mX20mクロ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください