日本マタイ
強力フェンスネット
茶色で目立たないから景観を損なわないフェンスネットです。
型崩れしにくいので設置後の景観を保ちます。
切ってもほつれない有結ネットで強力角目タイプです。
用途
野良犬やネコの侵入防止、敷地境界の補助材、不法投棄の抑制。
材質
ポリエチレン
色
茶
線径(mm)
約1.6
網目(mm)
約37.5
注意
※強風等でフェンスネットが飛ばされない様にしっかりと固定してください。
※燃えますので火気に近付けないでください。
※動物などの侵入を簡易的に防ぐ繊維製のネットです。
※動物の種類や状態によっては(突き破る、飛び越える)などの危険性があります。
※ネットに寄り掛かったり、物を立掛けないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14837439
2mX5mチャ
1個
幅2×長さ5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
返品不可
14837448
2mX10mチャ
1本
幅2×長さ10
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください