曜日別特売

噂のカラスよけ吊り下げタイプ

噂のカラスよけ吊り下げタイプ - 日本マタイ噂のカラスよけ吊り下げタイプ - 日本マタイ噂のカラスよけ吊り下げタイプ - 日本マタイ噂のカラスよけ吊り下げタイプ - 日本マタイ噂のカラスよけ吊り下げタイプ - 日本マタイ

吊り下げタイプでサイドからのカラスの侵入をガードします。
ネットを持ち上げてゴミを入れるタイプです、底面にネットはありません。
マチ付でサイドからのカラスの侵入をガードします。
背面にもネットがついているため、隙間の多いフェンスへの設置にも対応できます。
必要な底部のみにおもりロープを使用しています。
同メーカー従来品の重量より約2.5倍増を実現することで、風にあおられにくく、カラスの裾上げ侵入を軽減します。

用途ゴミ出しの際のカラス被害から守るネット。仕様周囲ロープおもり増量タイプ,上部ハトメ付材質ネット・シート;ポリエチレン,ハトメ;アルミ黄色サイズ45Lゴミ袋約8袋~10袋投入可能目合い(mm)網:約4目内容量1個
注意
※ご使用の際に、ネットと地面に隙間ができないように設置してください。燃える恐れがありますので、火気に近づけないでください。風でネットが飛ばされないようにしっかりと固定してください。風の強い地域でご使用の際は上端部に限らず、背面や側面等をお手持ちの紐や結束バンド等を利用し適宜固定してください。台風などの予測できない強風が発生する場合は使用を控えてください。ネットが風で飛ばされて思わぬ事故に繋がる恐れがあります。
※製品劣化の原因となりますので、直接日光が当たらない場所で保管してください。汚れた場合は水またはぬるま湯で洗い流してください。シンナー等の揮発性油は使用しないでください。廃棄の際は、各地方自治体のルールに従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148373514mmメ 1mHX2mX1m
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする