神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ドレインパイプ(後付型)
ホース止めクリップで、エアコン等のホースを固定するタイプです。
仕様
後付型
材質
本体:アルミ押出型材、止め金具:ステンレスSUS304
色
シルバー
寸法a(mm)
5.8
寸法b(mm)
65
仕上
アルマイト処理
内容量
1個
注意
※ホースは付属しておりません
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14839925
SK-DP-1A
1700
¥
3,660
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14839941
SK-DP-2A
2800
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。