曜日別特売

ニューマルチパネル

ニューマルチパネル - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ニューマルチパネル - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ニューマルチパネル - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ニューマルチパネル - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ニューマルチパネル - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ニューマルチパネル - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ニューマルチパネル - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ニューマルチパネル - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

各ユニットを自由に組合せできる
セパレート型にも対応
照明、室名札、インターホンカバー、新聞受の各機能をユニットに分割することにより、必要な機能のみを選択・自由に組合わせることが可能になりました。
施工はレールフレームに、各ユニットを取付けるだけの簡単設計。
設置に関しては、屋内の雨のかからない場所に取付けて下さい。

仕上
本体カバー:ヘアライン
新聞受ブラケット:鏡面
材質カバー:ステンレス(SUS304)、名札:アクリル樹脂、レール:アルミ、エンドジョイント:塩化ビニール樹脂セキュリティ防犯:なし内容量1台
注意
※インターホンはすべて3個用スイッチボックス取付けの上、ご利用下さい。
※インターホンにつきましては、各メーカーにお問合せ下さい。
※ミニクリプトン球(E-17)は別途
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14839478SK-MRP1
50,600
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839487SK-MRP1
50,600
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839496SK-MRP1
50,600
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839505SK-MRP2
37,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839521SK-MRP2
37,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839530SK-MRP2
37,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839539SK-MRP3
19,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839548SK-MRP3
19,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839557SK-MRP3
19,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839566SK-MRP4
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839575SK-MRP5
11,900
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839591SK-MRP6
11,600
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839600SK-MRP6
11,600
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839609SK-MRP6
11,600
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839618SK-MRP7
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839627SK-MRP1
50,600
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839636SK-MRP1
55,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839645SK-MRP2
37,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839661SK-MRP2
41,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839670SK-MRP3
19,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839679SK-MRP3
24,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839688SK-MRP6
11,600
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839697SK-MRP6
15,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする