神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ニューマルチパネル(セパレート型)
各ユニットを自由に組合わすことのできるセパレートタイプ
仕様
照明
材質
本体:ステンレス(SUS304)、名札:アクリル樹脂
タイプ
インターホンパネル:なし
寸法H(mm)
170
寸法D(mm)
78
寸法W(mm)
135
仕上
ヘアライン
内容量
1台
注意
※インターホンはすべて3個用スイッチボックス取付けの上、ご利用下さい。
※インターホンにつきましては、各メーカーにお問合せ下さい。
※ミニクリプトン球(E-17)は別途
※ルームナンバーは別途。
※設置は屋内の雨のかからない場所に取付けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14839706
SK-MRP41
¥
19,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください