イノベックス(旧:ダイオ化成)
網戸用犬猫出入り口
室内枠と本体を網戸に挟み、固定ねじで簡単に取付けられるペット専用の扉です。
磁石の力で自然に閉まります。
軽い力で開閉でき、振り幅も大きいのでペットもラクラク通り抜けできます。
用途
網戸専用出入口(小型犬用)。
仕様
小型犬用,樹脂ネット網戸専用
材質
枠(2枚);ABS樹脂,ネオジウム磁石/ドア;ポリカーボネート樹脂/金具;スチール/ネジ8本;ステンレス
使用工具
手回しドライバ(2番)・カッターナイフ
外形寸法(cm)
縦35×横30×厚1.2
寸法(cm)
開口:縦29×横26
内容量
1個
注意
※ペットの大きさにより使用できない場合がありますので必ずご確認の上、ご使用ください。
※不当に力を加えたり、薬品・薬剤がかからないようにしてください。シンナー・アルコール・ベンジン・トイレ用洗剤及びナイロンタワシ等は製品を傷めますので使用しないでください。
※強風時や長時間使わない時などにドアがサッシに触れ破損する事が考えられますのでご注意ください。
※サッシの開閉時に本製品のドアがサッシに触れ破損することが考えられますのでサッシの開閉には十分ご注意ください。
※ドアの開口部において外部からの侵入の可能性があるため十分ご注意ください。
※本製品の用途以外の使用、取付けや改造による事故や破損・故障等につきましては、メーカーでは一切その責任は負いかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14837195
PD3035コガタケンヨウ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください