グリーンハウス
ミニミニレジンポット
一寸ポットがピッタリ入る小さな小さな仲間たちです。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
たくさん並べると、おしゃべりしているようで癒されます。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴なし
材質
ポリレジン樹脂
内寸(mm)
直径38×高さ35
使用可能ポット
1号
内容量
1個
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、130ページの商品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14836407
3770-A パンダ
パンダ
幅50×奥行55×高さ48
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14836416
3770-C ハリネズミ
ハリネズミ
幅52×奥行60×高さ42
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14836425
3770-D ヒヨコ
ヒヨコ
幅68×奥行56×高さ42
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください