曜日別特売

ナチュラルスライスバスケット

ナチュラルスライスバスケット - グリーンハウスナチュラルスライスバスケット - グリーンハウスナチュラルスライスバスケット - グリーンハウスナチュラルスライスバスケット - グリーンハウス

無塗装の木の皮のぬくもりを生かしたポットです。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
布製のリボンを掛けてナチュラルな雰囲気に仕上げました。

用途フラワーポット/プランター。仕様底穴なし,ライナー(水漏れを防ぐための透明ビニールポット)付き材質木,ポリプロピレン種類オーバル使用可能ポット連鉢用(3.5号ポットが2個)サイズ(mm)215×155×120高さ内容量1個
注意
※素材の特性上、木の節が入る場合がありますが、あらかじめご了承ください。
※全て手作業で塗装しておりますので、1点ずつ風合いがそれぞれ異なります。
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、63/112ページの商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148368704302 オーバル
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする