【部材】引き出し_コンビニワゴン/色彩ワゴン用

【部材】引き出し_コンビニワゴン/色彩ワゴン用 - 山金工業【部材】引き出し_コンビニワゴン/色彩ワゴン用 - 山金工業【部材】引き出し_コンビニワゴン/色彩ワゴン用 - 山金工業

山金工業製コンビニワゴン/色彩ワゴン用の部材、引出し(キャビネット)です。
コンビニワゴン・色彩ワゴンの<オープンタイプ(棚板2段型・3段型)>に引出しを後付けされたい場合に。
小物の保管や収納が便利になります。引き出しは奥行き方向(短手方向)に開閉できます。
<引出しの構造>
・引出しと上部の棚板は一体型構造のため、引出し上部の棚板向きは皿型でのみご使用いただけます。
<※注意※ワゴン本体への引出しの取り付け方法>
・引出しは最上段に取り付けをお願いいたします。(最下段には取り付けできません。)
・オープンタイプ_棚板2段または3段型:
ご使用中のワゴン最上段の棚板位置を中間にずらし、引出しを最上段に取り付けしてください。
引出しを追加する分、ワゴン本体の棚板間の有効寸法は狭くなります。
棚板間の有効寸法を広く取りたい場合は、本体の棚板を1枚抜いてご使用ください。
※「オープンタイプの棚板4段」型および、「こぼれ止め付き」型に引き出しの後付けはできません。
※引出しを後付けするには本体の棚板を最低1枚は抜く必要があります。
・ワゴン本体にあらかじめ引出しが付いている品番もございます。「コンビニワゴン 引き出し付」「色彩ワゴン 引き出し付」でご検索下さい。

用途コンビニワゴン/色彩ワゴン_オープンタイプへ後付け用の引き出しのみ品番。工具や文具などの小物の収納に。材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)【引出し】5寸法(幅W×奥行D)(mm)【適合本体】600×400引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×291×75内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【引き出し時(開口)】400×291×75引出し耐荷重(kg)5/段内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途追加送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14837728WCC-P
20,000
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする