バースデークリップピック

バースデークリップピック - グリーンハウスバースデークリップピック - グリーンハウス

フラワーアレンジなどのアクセントに最適です。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
背面にクリップが付いているので、メッセージカードなどがはさめます。

用途フラワー/ガーデンピック。仕様クリップ付き材質木,竹タイプ平面サイズ(mm)幅45×奥行15×53(400)内容量1個
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、140ページの商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148368453979 ケーキ
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする