神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角化粧プレート SW
※公共住宅標準詳細設計図集 E-406 機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jE-206/AE-505
仕様
角型化粧プレート
材質
ABS樹脂
色
シルバーホワイト
寸法H(mm)
80
寸法D(mm)
3
寸法W(mm)
49
穴寸法(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14838629
SK-22-1
¥
60
¥
43
¥
47
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください