神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
男女マーク
仕様
両面テープ
材質
アクリル樹脂(乳白)5mm
寸法D(mm)
5
仕上
シルク印刷
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14837929
SK-16T-1 男マーク
男:黒色
100
60
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14837938
SK-16T-1 女マーク
女:赤色
100
60
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14837947
SK-16T-2 男マーク
男:黒色
180
80
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14837956
SK-16T-2 女マーク
女:赤色
180
80
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください