日本マタイ
ロールネット 10cm角目
丈夫なロールネットで畑をガードです。
目合い1つ1つに結び目があって頑丈です。
用途
農作物への鳥や犬、猫、猪、鹿、狐、狸類の侵入防止用。
材質
ポリエチレン
色
茶
寸法(m)
1.8×50
目合い(cm)
10目
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14837421
1.8X50m チャ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください